BIVAR
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.6 V、4.3 V、4.5 V
寸法(mm)
3.2×2.8×1.85
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
470/525/625
LED色
青,緑,赤
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
180、 285、 1450
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6、4.3、4.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065113
SMTL4-SRGB
1袋(5個)
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065104
SMTL4-SRGB
1リール(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください