BIVAR
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V
寸法(mm)
3.2×2.8×1.95
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
574/631
LED色
緑,赤
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
115、180
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
2
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065174
SMTL4-SBC
1袋(10個)
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065165
SMTL4-SBC
1リール(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください