BIVAR
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V
寸法(mm)
3.2×2.8×1.85
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
570/585/640
LED色
緑,赤,黄
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
16、36、40
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.3、2.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065183
SMTL4-RGY
1リール(2000個)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065199
SMTL4-RGY
1袋(10個)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください