曜日別特売

Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V

Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V - BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V - BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V - BIVAR
実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
全16種類を絞り込む
パッケージ
レンズ形状
寸法(mm)
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
LED色
パッケージ
光度(mcd)
ビュー角(°)
レンズ形状
波長(nm)
寸法(mm)
順方向電流(mA)
レンズ
LED
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065479SM0402RC1袋(25個)040290130長方形6311×0.5×0.5-クリア--
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065488SM0603URC1袋(25個)060355130ドーム6401.6×0.8×0.6-クリア--
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065585SM0402GC1袋(25個)040228.5130長方形5721×0.5×0.5---クリア
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065269SM1206NYC-IL1袋(25個)1206100030長方形5923.2×1.6×1.4---クリア
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
50065287SM0805YC1袋(25個)08056130ドーム5852×1.2×0.8--GaAsP-
オープン
1,400
1,540(税込)
取扱停止中
返品不可
50065497SM1206NHC-IL1袋(25個)1206125030長方形6253.2×1.6×1.430---
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
50065576SM0805UGC1リール(3000個)080510130ドーム5652×1.2×1.1---クリア
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
50065235SM0402YC1リール(5000個)0402145130長方形5921×0.5×0.5---クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
50065244SM0805YC1リール(4000個)08056130ドーム5852×1.2×0.8--GaAsP-
オープン
取扱い終了
返品不可
50065253SM1206NYC-IL1リール(3000個)1206100030長方形5923.2×1.6×1.4---クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
50065278SM0402YC1袋(25個)0402145130長方形5921×0.5×0.5---クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
50065445SM0402RC1リール(5000個)040290130長方形6311×0.5×0.5---クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
50065454SM0603URC1リール(4000個)060355130ドーム6401.6×0.8×0.630---
オープン
取扱い終了
返品不可
50065463SM1206NHC-IL1リール(3000個)1206125030長方形6253.2×1.6×1.4---クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
50065567SM0402GC1リール(5000個)040228.5130長方形5721×0.5×0.530---
オープン
取扱い終了
返品不可
50065594SM0805UGC1袋(25個)080510130ドーム5652×1.2×1.1---クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする