曜日別特売

Bivar ハイパワーLED 表面実装 4 V

Bivar ハイパワーLED 表面実装 4 V - BIVAR
寸法(mm)1×0.5×0.5レンズ形状長方形ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ0402ビュー角(°)130実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
光度(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065305SM0402BWC1袋(25個)100
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065515SM0402UWC1袋(25個)600
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
50065296SM0402BWC1リール(5000個)100
オープン
取扱い終了
返品不可
50065506SM0402UWC1リール(5000個)600
オープン
取扱い終了
返品不可
50065603SM0402PGC1リール(5000個)450
オープン
取扱い終了
返品不可
50065619SM0402PGC1袋(25個)450
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする