BIVAR
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.4 V、4.2 V
寸法(mm)
1.6×1.5×0.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
波長(nm)
470/525/635
LED色
青,緑,赤
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
120、145、700
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
0605
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.4、4.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065357
SM0605RGB
1袋(10個)
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065348
SM0605RGB
1リール(4000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください