Bivar 可視光LED Orca R シリーズ スルーホール実装 2.4 V

Bivar 可視光LED Orca R シリーズ スルーホール実装 2.4 V - BIVAR
パッケージSuper Flux実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.4ピン数(ピン)4寸法(mm)7.6×7.6内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
光度(cd)
ビュー角(°)
レンズ形状
波長(nm)
LED
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065716R50RED-4-0045645砲弾型635-クリア
オープン
440
484(税込)
5日以内出荷
返品不可
50065698R50YLW-V-3045430,45楕円形594AlGaInP、GaAs-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50065707R50RED-V-3045530,45楕円形635AlGaInP、GaAs-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする