BRAD
Brad 電源ケーブル 12 A 5m
長さ(m)
5
許容電流(A)
12
許容電圧範囲(V)
10→30dc
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
4POS丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071009
1201190001
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください