BRAD
Brad 電源ケーブル 13 A 300mm
長さ(mm)
300
許容電流(A)
13
シース色
黄
コネクタA
Mini-Change
コネクタB
ピグテール
許容電圧(V)
600dc、600ac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071045
1300130135
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください