BRAD
Brad 電源ケーブル 3 A 10m
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
10
許容電流(A)
3
シース色
黒
許容電圧(V)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071115
1200270949
3POS丸型
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071124
1200868003
3POS丸型
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071133
1200868062
3POS丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50071149
1200868158
4POS丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
50071158
1200868307
3POS丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください