BRAD
Brad 電源ケーブル 3 A 2m
長さ(m)
2
許容電流(A)
3
シース色
黒
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071167
1200270115
3POS丸型
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071176
1200868001
3POS丸型
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071194
1200868156
4POS丸型
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071185
1200868155
3POS丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50071203
1200868228
3POS丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
50071219
1200868382
4POS丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください