BRAD
Brad 電源ケーブル 3 A 5m
長さ(m)
5
許容電流(A)
3
シース色
黒
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071237
1200868002
3POS丸型
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071255
1200868157
4POS丸型
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071246
1200868081
3POS丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください