BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 1.8m
長さ(m)
1.8
許容電流(A)
4
シース色
黄
コネクタA
Micro-Change
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタB
許容電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071273
1200720250
ピグテール
250ac、250dc
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50071264
1200720171
Pigtail
250dc,250ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください