BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 10m
長さ(m)
10
許容電流(A)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シース色
コネクタA
コネクタB
許容電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071289
1200060003
黄
3POS丸型
未処理終端
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071316
1200270131
黒
4POS丸型
未処理終端
60ac、75dc
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071334
1200675061
黒
3POS丸型
未処理終端
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071343
1200695053
黒
5POS丸型
5POS丸型
256
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071298
1200060013
黒
3POS丸型
未処理終端
250
オープン
取扱い終了
返品不可
50071307
1200270093
黒
3POS丸型
未処理終端
60ac、75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50071325
1200675017
黒
4POS丸型
未処理終端
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください