BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 2m
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
許容電流(A)
シース色
許容電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071395
1200878415
メスストレートM8
オスストレートM12
2
4
黒
250
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071359
1200658175
3POS円形, 円形、ストレート
未処理終端
2
4
黄
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50071368
1200658178
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50071377
1200878294
3POS丸型
3POS丸型
2
4
黄
60ac
オープン
取扱い終了
返品不可
50071386
1200060057
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください