BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 5m
長さ(m)
5
許容電流(A)
4
コネクタB
未処理終端
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シース色
コネクタA
許容電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071438
1200060015
黄
4POS丸型
250
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071447
1200060022
黄
4POS丸型
250
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071456
1200060562
黒
4POS丸型
250
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071465
1200061345
黒
5POS丸型
250
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071474
1200270068
黒
3POS丸型
60ac、75dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071508
1200675016
黒
4POS丸型
250
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071499
1200270129
黒
4POS丸型
60ac、75dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
50071483
1200270092
黒
3POS丸型
60ac、75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50071517
1200678006
黒
3POS丸型
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください