曜日別特売

Brad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズ

Brad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズ - BRAD
コネクタAM12コネクタB未処理終端許容電流(A)4IP等級IP67内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
シース色
許容電圧(V)
断熱材
材質(シース)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500717091200710035【コネクタA】4250ac、300dcナイロン--
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
500717181200710049【コネクタA】530ac、36dc-PA-
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
500717271200715010【コネクタA】4-250ac、300dc--18 AWG
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする