BRAD
Brad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズ
長さ(m)
15
許容電流(A)
6
芯数
19
コンタクト数
【コネクタA】19
シース色
黒
断熱材
TPU
コネクタA
ライトアングルM23
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
許容電圧(V)
63ac/dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071736
1200945031
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください