BRAD
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズ
長さ(mm)
300
許容電流(A)
4
AWG
22 AWG
コンタクト数
【コネクタA】4
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
許容電圧(V)
250ac/dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071779
1200705205
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください