BRAD
Brad ロボットケーブル 22 AWG
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】5、【コネクタB】3
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタB
ストレートM12
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
シース色
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071833
1200660500
2
黒
ストレートM12
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071788
1200070083
1
黄
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
50071797
1200070085
2
黄
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
50071806
1200070121
2
黄
ライトアングルM12
オープン
取扱い終了
返品不可
50071815
1200070143
2
黒
ライトアングルM12
オープン
取扱い終了
返品不可
50071824
1200660498
1
黒
ライトアングルM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください