BRAD
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120006シリーズ
断面積(mm
2
)
0.34
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071849
1200060004
2
3
【コネクタA】3
黒
ストレートM12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071928
1200060049
5
4
【コネクタA】4、【コネクタB】4
黒
ストレートM12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071937
1200060474
5
4
【コネクタA】4
黄
ストレートM12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071946
1200060572
10
4
【コネクタA】4
黒
ストレートM12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072235
1200060638
10
5
【コネクタA】5
黒
ストレートM12
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071858
1200060005
5
3
【コネクタA】3
黒
ストレートM12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50071867
1200060008
5
3
【コネクタA】3
黒
角度付き7/8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください