BRAD
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズ
許容電流(A)
4
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12
IP等級
IP67
許容電圧(V)
250ac/dc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071955
1200070472
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071964
1200070474
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください