曜日別特売

Brad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズ

Brad ロボットケーブル 24 AWG  120027シリーズ - BRAD
コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端許容電流(A)3シース色IP等級IP67断面積(mm2)0.25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
芯数
コンタクト数
許容電圧(V)
動作温度(℃)
材質(シース)
長さ(mm)
コネクタジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500726281200270588-5【コネクタA】530--500【Aハウジング】プラグ
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072463120027007023【コネクタA】360+80---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50072479120027036413【コネクタA】360-塩化ビニール(PVC)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする