曜日別特売

Brad ロボットケーブル 24 AWG 120087シリーズ

Brad ロボットケーブル 24 AWG  120087シリーズ - BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG  120087シリーズ - BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG  120087シリーズ - BRAD
許容電流(A)3シース色断面積(mm2)0.25IP等級IP67内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
コンタクト数
コネクタA
コネクタB
許容電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5007248812008781403【コネクタA】3、【コネクタB】3ストレートM8ストレートM860
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5007250612008785023【コネクタA】3、【コネクタB】3ライトアングルM8ライトアングルM860
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5007251512008787043【コネクタA】3、【コネクタB】3ストレートM8ストレートM860
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5007257612008783504【コネクタA】4、【コネクタB】4ストレートM8ストレートM830
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
5007258512008783594【コネクタA】4、【コネクタB】4ストレートM8ストレートM830
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
5007259412008783664【コネクタA】4、【コネクタB】4ライトアングルM8ストレートM830
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
5007249712008781413【コネクタA】3、【コネクタB】3ストレートM8ストレートM860
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする