BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG Micro-Changeシリーズ
長さ(m)
3
許容電流(A)
4
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3、【コネクタB】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
ストレートM8
IP等級
IP68
ケーブル形状
マルチコア
許容電圧(V)
60、75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072524
1200878416
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください