BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ
コネクタA
ライトアングルM8
コネクタB
未処理終端
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
許容電流(A)
3
シース色
黒
IP等級
IP67
許容電圧(V)
30
断面積(mm
2
)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質(シース)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072549
1200868160
10
塩化ビニール(PVC)
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072567
1200868672
2
-
シールドなし
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072558
1200868493
1
ポリウレタン(PUR)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください