BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120108シリーズ
長さ(m)
15
許容電流(A)
1.5
芯数
4
シールド
シールドなし
コンタクト数
【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12
IP等級
IP67
許容電圧(V)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072603
1201080037
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください