BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズ
長さ(m)
1
許容電流(A)
3
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】5、【コネクタB】5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
ストレートM8
IP等級
IP67
コネクタジェンダー
【Bハウジング】オス
許容電圧(V)
60ac、75dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072637
1200281309
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください