BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズ
許容電流(A)
2
芯数
8
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シース)
コンタクト数
コネクタA
許容電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072673
1200650960
塩化ビニール(PVC)
【コネクタA】8、【コネクタB】8
角度付き7/8
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072689
120065-2383
ポリウレタン(PUR)
【コネクタA】8
ストレートオスM12
30ac/dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください