BRAD
Brad ロボットケーブル 26 AWG Ultra-Lockシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
材質(シース)
長さ(mm)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072777
1200845015
ストレートM12
未処理終端
-
12
【コネクタA】12
-
-
200
26
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072734
1200835010
ストレートM12
未処理終端
2
12
【コネクタA】12
黄
ポリウレタン(PUR)
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50072743
1200835015
ストレートM12
未処理終端
2
12
【コネクタA】12
黄
ポリウレタン(PUR)
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50072759
1200835027
ストレートM12
未処理終端
5
12
【コネクタA】12
黒
ポリウレタン(PUR)
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50072768
1200835173
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください