BRAD
Brad ロボットケーブル Micro-Changeシリーズ
長さ(m)
5
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3、【コネクタB】3
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
コネクタジェンダー
【Aハウジング】ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072786
1200658176
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください