BRAD
Brad ロボットケーブル Ultra-Lockシリーズ
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
長さ(mm)
300
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタジェンダー
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072804
1200845108
-
Ultra-Lock
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072813
1200845128
-
Ultra-Lock
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072795
1200845101
【Aハウジング】ソケット
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください