CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi リレー プラグイン
取付方式
プラグイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
産業用
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080346
RCP1100324VDC
3PDT
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080337
RMIA45024AC
4PDT
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください