CELDUC
Celduc リードリレー 12V dc SP-NC
接点構成
SP-NC
長さ(mm)
19.1
寸法(mm)
19.1×6.6×6.4
高さ(mm)
6.4
取付方式
基板実装
奥行(mm)
6.6
コイル抵抗(Ω)
1k
コイル電圧(V)
12dc
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
【コイルと接点間】750ac
最大スイッチング電圧(DC V)
100dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080635
D31B5100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください