曜日別特売

CH Products トラックボール ワイヤ

CH Products  トラックボール ワイヤ - CH PRODUCTS
仕様【ワイヤレス/ワイヤー】ワイヤードボール直径(mm)57内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
ボタン数
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080757dt2257x20v00-gryUSB5----【手】Ambidextrous
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080748DT2253X30V00PS/24139.7×127×68.5139.712768.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする