CHARLESWATER
Charleswater ESDプローブキット
仕様
【帯電防止】なし、【クリーンルーム】あり、【EN61340-5-1に適合】あり
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
108 (Handle)
プローブ
ニードルポイント
導電性
あり
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080766
CWE-22325
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください