曜日別特売

Charleswater 静電気散逸ボトル

Charleswater 静電気散逸ボトル - CHARLESWATER
仕様【フォーマット】ボトル、【帯電防止】なし、【クリーンルーム】なし、【EN61340-5-1に適合】なしナチュラルタイプ【ディスペンサー】ボトル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080775CWE-22320
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする