曜日別特売

Charleswater 帯電防止ケース

Charleswater 帯電防止ケース - CHARLESWATERCharleswater 帯電防止ケース - CHARLESWATER
仕様【散逸】なし、【帯電防止】なし、【帯電防止】あり、【表面抵抗力範囲】10→<1011Ω適合EN61340-5-1長さ(mm)318幅(mm)267高さ(mm)64導電性あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080784CWE-22321ファイバボード
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080793CWE-22322ファイバボード, フォーム
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする