CIF
CIF 銅箔基板/レジスト基板
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
幅(mm)
100
グレード
FR4
厚さ(μm)
【銅箔】35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080958
AD10
150
1.6
150×100×1.6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50080967
AE10
150
1.6
150×100×1.6
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080976
AN10
600
0.05
600×100×50μm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください