CREE
Cree CLP6C-FKB シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、4 V
寸法(mm)
6×5×2.5
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
480/540/624
LED色
青,緑,赤
ピン数(ピン)
6
光度(mcd)
560、1120、2240
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
PLCC 6
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6、4
内容量
1リール(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081798
CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください