CREE
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
(1件のレビュー)
LED色
白
パッケージ
チップオンボード
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
9
放射束(mW)
10900
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
115
レンズ形状
砲弾型
寸法(mm)
13.35×13.35×1.15
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度フラックス
色温度(K)
順方向電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081834
CXA1304-0000-000C00C450F
1セット(100個)
527lm
5000
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50081859
CXA1304-0000-000C0U9440H
1袋(2個)
342lm
4000
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50081868
CXA1304-0000-000C00C450F
1袋(2個)
527lm
-
1000
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
50081816
CXA1304-0000-000C0U9440H
1セット(100個)
342lm
-
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50081807
CXA1304-0000-000C00C450H
1セット(100個)
527lm
5000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50081825
CXA1304-0000-000C0Y8227H
1セット(100個)
276lm
2700
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50081843
CXA1304-0000-000C00C450H
1袋(2個)
527lm
-
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください