CREE
Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V
寸法(mm)
27.35×27.35×1.7
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
ビュー角(°)
115
順方向電圧(V)
36
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
放射束(mW)
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082385
CXA3050-0000-000N0HX250F
1個
100000
6299lm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082376
CXA3070-0000-000N00Y430H
1セット(100個)
117000
8085lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082394
CXA3070-0000-000N00Y430H
1個
117000
8085lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082403
CXA3050-0000-000N0HX250F
1セット(100個)
100000
6299lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください