CREE
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V
寸法(mm)
7.6×7.6×4.4
シリーズ
P4
レンズ形状
ドーム
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
70
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
LED色
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082446
CP41B-RFS-CM0P0EE4
637
赤
11000mlm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082437
CP41B-AFS-CM0Q0264
599
アンバー
13200mlm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください