CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
3000
実装タイプ
表面実装
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンズ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082744
XBDAWT-00-0000-000000EE1
1袋(5個)
ドーム
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082717
XBDAWT-00-0000-000000EE1
1リール(1000個)
ドーム
オープン
取扱い終了
返品不可
50082726
XBDAWT-00-0000-00000BE53
1リール(1000個)
正方形
オープン
取扱い終了
返品不可
50082735
XBDAWT-00-0000-00000BE51
1リール(1000個)
正方形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください