曜日別特売

Cree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 V

Cree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 V - CREE
寸法(mm)5×5×3.5レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ5050ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)12.4
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
輝度フラックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082945XHP50B-00-0000-0D0BJ40E51個40001239lm
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082884XHP50B-00-0000-0D0BJ40E31リール(500個)50001239lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082893XHP50B-00-0000-0D0BJ40E51リール(500個)40001239lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082909XHP50B-00-0000-0D0HH40E51リール(500個)40001073lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082918XHP50B-00-0000-0D0UG40E51リール(500個)4000930lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082927XHP50B-00-0000-0D0UH20E31リール(500個)5000996lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082936XHP50B-00-0000-0D0BJ40E31個50001239lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082954XHP50B-00-0000-0D0HH40E51個40001073lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082963XHP50B-00-0000-0D0UG40E51個4000930lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082979XHP50B-00-0000-0D0UH20E31個5000996lm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする