CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XHP70 シリーズ 表面実装 12.4 V
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
12.4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色温度(K)
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50083067
XHP70A-01-0000-0D0BN20E1
1個
7×7×3.76
6500
1827lm
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
取扱停止中
返品不可
50082988
XHP70A-01-0000-0D0BN40E2
1リール(100個)
7×7×4.49
5700
1965lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082997
XHP70A-01-0000-0D0BN40E3
1リール(100個)
7×7×4.49
5000
1965lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083006
XHP70A-01-0000-0D0HK430H
1リール(100個)
7×7×4.49
3000
1482lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083015
XHP70A-01-0000-0D0HM440G
1リール(100個)
7×7×4.49
4000
1707lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083024
XHP70A-00-0000-0D0BN40E2
1個
7×7×4.49
5700
1965lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083033
XHP70A-00-0000-0D0BN40E3
1個
7×7×4.49
5000
1965lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083049
XHP70A-00-0000-0D0HK430H
1個
7×7×4.49
3000
1482lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083058
XHP70A-00-0000-0D0HM440G
1個
7×7×4.49
4000
1707lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください