CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装
レンズ形状
正方形
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
2000
実装タイプ
表面実装
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50083225
XPCWHT-L1-0000-007F6
1袋(5個)
白
67.2lm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50083207
XPCWHT-L1-R250-008E5
1リール(250個)
白
73.9lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083216
XPCWHT-L1-0000-007F6
1リール(1000個)
白
67.2lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083234
XPCWHT-L1-R250-008E5
1袋(5個)
白
73.9lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083295
XPCGRN-L1-R250-00502
1リール(250個)
緑
56.8lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50083304
XPCGRN-L1-0000-00801
1リール(1000個)
緑
73.6lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083313
XPCGRN-L1-R250-00802
1リール(250個)
緑
73.9lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50083329
XPCGRN-L1-0000-00801
1セット(5個)
緑
73.6lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083338
XPCGRN-L1-R250-00502
1袋(5個)
緑
56.8lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください