CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
3500
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.05
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンズ形状
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50083444
XPEWHT-L1-0000-00E01
1個
ドーム
114 lm
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50083417
XPEWHT-L1-R250-00BE6
1リール(250個)
砲弾型
93.9lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083426
XPEWHT-P1-R250-006E8
1リール(250個)
正方形
62lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50083435
XPEWHT-P1-0000-007E7
1リール(1000個)
正方形
67.2lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50083453
XPEWHT-L1-R250-00BE6
1袋(5個)
砲弾型
93.9lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50083469
XPEWHT-P1-R250-006E8
1袋(5個)
正方形
62lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50083478
XPEWHT-L1-0000-00E01
1リール(1000個)
ドーム
114 lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください