CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装
LED色
白
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
輝度フラックス
114lm
レンズ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50083584
XPGWHT-01-0000-00EE5
1袋(5個)
-
クリア
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50083575
XPGWHT-01-0000-00EE5
1リール(1000個)
4000
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください