曜日別特売

Cree ハイパワーLED XLamp XP-G3 シリーズ 表面実装 3.06 V

Cree ハイパワーLED XLamp XP-G3 シリーズ 表面実装 3.06 V - CREE
寸法(mm)
3.45×3.45×2.26
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
ビュー角(°)
125
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.06
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度フラックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50084065XPGDWT-01-0000-00ME31袋(5個)187lm(最小)
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084074XPGDWT-B1-0000-00L2E1リール(1000個)179lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
50084083XPGDWT-B1-0000-00L3E1リール(1000個)179lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084099XPGDWT-B1-0000-00L5E1リール(1000個)179lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084108XPGDWT-H1-0000-00H7E1リール(1000個)152lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084117XPGDWT-01-0000-00LE21リール(1000個)179lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084126XPGDWT-01-0000-00LE31リール(1000個)179lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084135XPGDWT-B1-0000-00J7E1リール(1000個)161lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084144XPGDWT-B1-0000-00JE71リール(1000個)161lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084153XPGDWT-B1-0000-00K3E1リール(1000個)170lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084169XPGDWT-B1-0000-00K5E1リール(1000個)170lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084178XPGDWT-B1-0000-00KE51リール(1000個)170lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
50084187XPGDWT-B1-0000-00KE71リール(1000個)170lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084196XPGDWT-B1-0000-00LE51リール(1000個)179lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084205XPGDWT-H1-0000-00G7E1リール(1000個)142lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084214XPGDWT-H1-0000-00GE71リール(1000個)142lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084223XPGDWT-H1-0000-00HE71リール(1000個)152lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084239XPGDWT-B1-0000-00LE31リール(1000個)179lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084248XPGDWT-B1-0000-00LE31袋(5個)179lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084257XPGDWT-01-0000-00ME31リール(1000個)187lm(最小)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする